Beli belt conveyor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERPACK Paint Belt ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Motor Power (W): 120
- Conveyor Material: Belt
- Conveyor width (mm): 300
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
- Length (m): 2
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- Speed (m/minute): 0-20
- KRISBOW Load ConveyorDeskripsi:-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosiatribut:
- Capacity (kg/m): 50
- Width Belt (mm): 600
- Speed (m/minute): 10-20
- Voltage (V): 220
- Voltage Frequency (Hz): 50
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100atribut:
- UNSPSC: 24101715
- SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipmentatribut:
- Belt: Rough top PVC Belt
- Frame Construction: Carbon steel
- Length (m): 3
- Width (mm): 500
- Height (mm): 700 ± 50
- Load Capacity (kg/m): 10
- Adjustable Speed (m/minute): 10-20
- Frequency (Hz): 50
- Power: 220V single phase or 380V three phase
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 SeriesDeskripsi:Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 500
- Frame Width (mm): 540
- Frame Length (mm): 3000
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : G1
- Motor Output: C40
- Packing Dimension (cm): 305x66x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
- Fortamech Side Skirt Rubber for Belt Conveyoratribut:
- Dimensions (mm): 15x250
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100 Urethaneatribut:
- UNSPSC: 24101715
- APACHE INC. Oil-Resistant Multi-Ply Conveyor BeltDeskripsi:Oil-resistant multi-ply conveyor belting is made from materials that resist absorbing oils from the surrounding environment and the items on the conveyor belt. This reduces how often the belting will need to be replaced when used in manufacturing facilities and similar applications where it will be exposed to oil. Cut-to-length belting is ordered by the foot, and the smallest size that can be ordered is 15 ft.atribut:
- Application: #7 Alligator Lace, #RS125 Staple, #UX1 Clipper
- Belt Ply: 2
- Belt Properties: Oil Resistant
- Belt Thickness (inch): 7/64
- Bottom Surface: Bare
- Color: Black
- Conveyor Belt Material: RMV
- For Lacing Type: Alligator Lacing, Clipper Lacing, Staple-Style Alligator Lacing
- For Minimum Pulley Diameter (inch): 2
- Item: Oil-Resistant Multi-Ply Conveyor Belt
- Maximum Working Tension (piw): 100
- Ordering Instructions: Cut to Length, 15 ft Minimum, Order by the Foot (Example - To Order 15 ft, Order Quantity Must be 15)
- Overall Length (ft): Cut to Length (15 Minimum)
- Top Surface: Smooth
- UNSPSC: 24101715
- GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorDeskripsi:Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.atribut:
- Roller Diameter (cm): 5
- Max Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 220/1P
- Height (cm): 60 to 80
- Speed (m/minute): 10 to 18
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Plyatribut:
- UNSPSC: 24101715
- ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller AluminumDeskripsi:Lightweight aluminum conveyor rollers weigh less than steel rollers and are commonly used in unpowered (gravity-flow) conveying applications where the conveyor will be disassembled, moved, or reconfigured frequently. The rollers have standard ball bearings that roll smoothly at slow speeds and start rolling more easily than precision bearings. Conveyor rollers are used in roller conveyors and material transport stands to support and move bulky items. The rollers let loads roll from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. These rollers can be used to replace or upgrade the existing rollers on compatible conveyors or stands.atribut:
- Axle Shape: Round
- Axle Size (inch): 1/4
- Conveyor Roller Material: Aluminum
- Item: Replacement Roller
- Motorized: No
- Package Quantity: 1
- UNSPSC: 24101701
- GETRA Gravity Conveyoratribut:
- Main Roller Diameter (cm): 5
- Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
- Max Load (kg/m): 50
- Material: Stainless Steel 201
- Frame Material: Carbon Steel Paint
- Conveyor Width (cm): 60
- Height (cm): 63-85
- Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
- Pitches Size (cm): 7.5
- Width (cm): 72.8
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor ModeL34-S1-500-3000Deskripsi:Belgotch Type 34 Standard Model has an aluminum frame, center drive, and a light weight model. A timing belt is used for the drive part as standard for the first time in this class. The general-purpose model of the Belgotch series having excellent quietness and durability.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 500
- Frame Width (mm): 540
- Frame Length (mm): 3000
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : S1
- Motor Output: C40
- Packing Dimension (cm): 305x66x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-200-3000 SeriesDeskripsi:Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 200
- Frame Width (mm): 240
- Frame Length (mm): 3000
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : G1
- Motor Output: C40
- Packing Dimension (cm): 305x40x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor ModeL34-S1-600-3000Deskripsi:Belgotch Type 34 Standard Model has an aluminum frame, center drive, and a light weight model. A timing belt is used for the drive part as standard for the first time in this class. The general-purpose model of the Belgotch series having excellent quietness and durability.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 600
- Frame Width (mm): 640
- Frame Length (mm): 3000
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : S1
- Motor Output: C40
- Packing Dimension (cm): 306x85x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Rabbit Container Box Modular 6675 (Kontainer)Deskripsi:Modular Containers are stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Dimensions (mm): 670x503x195
- BANDO SUNLINE General Purpose Belt SL-SY163 Series (7540mm)Deskripsi:Applications : Logistics and General Conveyance Applications Usage Examples : - Food - Baggage, boxes - Components, bulk - Lumber, plywood - Fibers - Paper - Gaming machines - Medical equipmentatribut:
- Length (mm): 7540
- Thickness (mm): 0.9
- Number of Plies: 1
- Material: Top: Polyurethane, Backside: Polyester
- Color: Top: White, Backside: White
- Profile: Top: Smooth and glossy, Backside: Impregnated
- Friction Coefficient: Top: 0.3, Backside: 0.15
- Applicable Operating Temperature (°C): -10 to +80
- Maximum Applicable Width (mm): 1200
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor ModeL34-S1-100-3000Deskripsi:Belgotch Type 34 Standard Model has an aluminum frame, center drive, and a light weight model. A timing belt is used for the drive part as standard for the first time in this class. The general-purpose model of the Belgotch series having excellent quietness and durability.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 100
- Frame Width (mm): 140
- Frame Length (mm): 3000
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : S1
- Motor Output: C25
- Packing Dimension (cm): 305x40x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
Daftar Harga belt conveyor Terbaru November 2026
| POWERPACK Paint Belt Conveyor | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Load Conveyor | Rp149.999.900 |
| APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100 | Rp279.900 |
| SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment | Rp99.999.900 |
| MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series | Rp42.999.900 |
| Fortamech Side Skirt Rubber for Belt Conveyor | Rp1.399.900 |
| APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100 Urethane | Rp309.900 |
| APACHE INC. Oil-Resistant Multi-Ply Conveyor Belt | Rp219.900 |
| GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor | Rp58.999.900 |
| APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/luP103102786-11.jpg)
/o3P106842867-3.jpg)
/3yP103849142-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)